| |
|
| Artikel-Nr.: C2567-WP6040 Herst.-Nr.: WP6040 EAN/GTIN: 4063722222781 |
| |
|
| | |
| Wer kennt das nicht… Sowohl im Beruf wie auch privat reiht sich ein Termin an den nächsten. Hier den Überblick zu behalten ist nicht einfach. Schnell gerät ein Geburtstag von Freunden außer Acht, ist ein Event vergessen oder wird ein Meeting verpasst. Abhilfe leistet hier unser moderner und praktischer Wochenplaner aus Glas. Das Beste daran ist, Sie können ihn mit Ihrem eigenen Foto individualisieren. Schicken hierzu einfach Ihr Lieblingsfoto an info@ultradex.com. So ist der Wochenplaner nicht nur ein nützlicher Terminerinnerer, sondern auch ein schönes Wandaccessoire. Der Wochenplaner wird inkl. Wandhalter geliefert. Diese werden rückseitig auf den Planer angebracht. Dadurch erhält er eine frei schwebende Optik. - Außenmaß B x H (mm): 600 x 400 mm - beschreibbar mit Glasboardmarkern - UV-Direktdruckverfahren - exklusiver Direktdruck mit kristallklarem Finish - kein Grünstich dank Weißglas - unvergleichliche Tiefenwirkung - UV-beständig - leicht zu reinigen - Made in Germany |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wochenplaner, wochenkalender ultradex, multiplaner wochenplaner, Uv, 600x400, Digitaldruck, Glasdruckwerk, 6mm, Planer, Foto, Bild, Wochenplaner Mit Bild, Wochenplaner Mit Foto, Glasboard, Glasplaner, Fotoplaner |
| | |
| |