Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche, magnetisch, A6, 120x163mm, 08 weiß, VE 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild 893708
Artikelbild 893708
Detailansicht 1 893708
Detailansicht 2 893708
Detailansicht 3 893708
Detailansicht 4 893708
Artikel-Nr.:
     C2567-893708
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     893708
EAN/GTIN:
     4024158634968
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a6 weiß
magnet rahmen
Magnetische Infotaschen 120x163, für A6 hoch/quer, 08 weiß, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke Haftkraft, rundum geschlossen • blendarme Frontfolie • UV-beständig, leicht zu reinigen Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich. Benutzen Sie für bestimmte Themen immer die gleichen Farben. So werden Änderungen besser wahrgenommen und sofort gelesen. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Lästiges Suchen und Nachkaufen von Magneten, umständliches Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinn-Nadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Die magnetische Ultradex Infotasche haftet auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend. Gibt es spezielle Anforderungen an unser Produkt Nennen Sie uns Ihre Wünsche! Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a6, Tasche, Tqm, A6, 120x163, Weiß, Infotaschen, Infotaschen Magnetisch, Magnetisch, Infotaschen Selbstklebend, Selbstklebend, Infotaschen Adhäsiv, Adhäsiv, Infotaschen Adhäsiv Magnetisch, Adhäsiv Magnetisch, Überschriften, Fototaschen, Warninfotaschen, Taschen, Information, Ausschnitt, Tafelzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,69*
€ 31,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,34*
€ 27,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.