Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche, magnetisch, A4, 312x225mm, 77 silber, VE 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild 889077
Artikelbild 889077
Detailansicht 1 889077
Detailansicht 2 889077
Detailansicht 3 889077
Detailansicht 4 889077
Detailansicht 5 889077
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR889077
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889077
EAN/GTIN:
     4024158226897
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 77 silber, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke Haftkraft, rundum geschlossen • blendarme Frontfolie • UV-beständig, leicht zu reinigen Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich. Benutzen Sie für bestimmte Themen immer die gleichen Farben. So werden Änderungen besser wahrgenommen und sofort gelesen. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Lästiges Suchen und Nachkaufen von Magneten, umständliches Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinn-Nadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Die magnetische Ultradex Infotasche haftet auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend. Gibt es spezielle Anforderungen an unser Produkt Nennen Sie uns Ihre Wünsche! Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Infotasche, Magnetisch, A4, 312x225, Silber, Infotaschen, Infotaschen Magnetisch, Infotaschen Selbstklebend, Selbstklebend, Infotaschen Adhäsiv, Adhäsiv, Infotaschen Adhäsiv Magnetisch, Adhäsiv Magnetisch, Überschriften, Fototaschen, Warninfotaschen, Taschen, Information, Ausschnitt, Tafelzubehör, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 31,02*
€ 42,53*
2 Tage
4
pro Packung
€ 8,50*
ab € 31,26*
€ 42,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,93*
€ 70,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,53*
€ 50,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,95*
€ 49,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,49*
€ 48,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,45*
€ 45,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,25*
€ 43,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,24*
€ 43,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,02*
€ 36,91
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
8760
ab € 14,59*
Sonstiges
Ultradex
8741
ab € 12,04*
Sonstiges
Ultradex
8741SK
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.