Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche Überschrift A4quer/A3hoch B312xH60mm, 07 blau, VPE 5, Recycling


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild 884707
Artikelbild 884707
Detailansicht 1 884707
Detailansicht 2 884707
Detailansicht 3 884707
Artikel-Nr.:
     C2567-884707
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     884707
EAN/GTIN:
     4063722401896
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Magnetische Infotasche für Überschriften • Überschrift einfach selbst gestalten • Blitzschneller Textwechsel • 3 Größen für Drucker A4-A3 • Extra starke Haftkraft, rundum geschlossen • blendarme Frontfolie • Variable Positionierung • In 4 Farben lieferbar Mit der Infotasche Recycling für Überschriften können Sie jede magnethaftende Infotafel einfach, variabel und übersichtlich beschriften. Sie drucken einfach den Text auf Ihrem A4/A3 Drucker im gewählten Format aus, schneiden diesen auf eine Höhe von 46 mm und legen den Streifen in die Infotasche für Überschriften ein. Damit lässt sich das Infoboard variabel und sehr übersichtlich gestalten sowie jederzeit ändern. Überschriften und Themenblöcke können dem aktuellen Bedarf mit wenigen Handgriffen angepasst werden. Die Längen und Farben wurden den Formaten der Infotaschen DIN A5 quer, DIN A4 u. DIN A3 hoch u. quer sowie DIN A2 hoch angepasst. Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +70°C. Material: aus bis zu 85% recyceltem PET
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, magnetrahmen a5 blau, magnet rahmen, magnet-rahmen a5, Infotasche, Blau, Überschrift, 312x60, A4 Quer, Infotaschen, Infotaschen Magnetisch, Magnetisch, Überschriften, Fototaschen, Warninfotaschen, Taschen, Information, Tafelzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,34*
€ 46,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,81*
€ 46,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,06*
€ 44,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,37*
€ 42,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,70*
€ 40,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,63*
€ 34,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.