Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche Recycling, magnetisch, A3, 435x312mm, 07 blau, VPE 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild 884407
Artikelbild 884407
Detailansicht 1 884407
Detailansicht 2 884407
Artikel-Nr.:
     C2567-884407
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     884407
EAN/GTIN:
     4063722400899
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang vor Schmutz und Umwelteinflüssen. Sie kann im Hoch- und Querformat befestigt werden. Die Infotasche haftet zuverlässig durch einen rundum geschlossenen Magneten auf allen eisenhaltigen Oberflächen. Das Dokument ist durch Anheben der Taschenecke schnell und einfach ausgewechselt. Die Infotasche ist UV-beständig und voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis + 70°C. Sie ist geeignet für DIN A4 Formate und hat eine Fülltiefe von 3mm. Die Frontfolie ist blendarm und leicht zu reinigen.
Weitere Suchbegriffe: Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a3 blau ultradex, magnet rahmen, magnet-rahmen a3, Taschen, Recycling, A3, Blau, Infotaschen, Infotaschen Magnetisch, Magnetisch, Information, Tafelzubehör, Zubehör, Öko, Ökologisch, Nachhaltig, Überschriften, Warninfotaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,91*
€ 72,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,99*
€ 71,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,69*
€ 68,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,65*
€ 66,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,00*
€ 58,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,99*
€ 58,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,12*
€ 53,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.