Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel, flexible Version B114xH980mm, breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild 528450
Artikelbild 528450
Detailansicht 1 528450
Detailansicht 2 528450
Detailansicht 3 528450
Detailansicht 4 528450
Artikel-Nr.:
     C2567-528450
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     528450
EAN/GTIN:
     4024158326986
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Einzigartige Tafel bei der die Kartenplätze beliebig ausgewechselt werden können. Die Kartenhalter können herausgenommen werden und die anderen rutschen dementsprechend nach - kein aufwendiges Umstecken aller T-Karten notwendig. Es können auch T-Karten ohne großen Aufwand dazwischen geschoben werden. Dadurch können auch die Tafelelemente untereinander ausgetauscht werden. Ideal geeignet für: Planungen in nummerischer oder alphabetischer Reihenfolge Touren- und Terminplanung, Mitarbeitereinsatz Häusliche Pflege Material stabiles Aluminiumprofil flexibler Kunststoffträger Mineral verstärktes Polypropylen = Hochleistungskunststoff extrem biegefähig und formresitent Made in Germany Größen in 2 Breiten (84 mm und 114 mm) und 3 Höhen (510 bis 980 mm) lieferbar Nicht im Lieferumfang enthalten sind T-Karten, Wandschiene oder magnetische Halterung. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, T-Karten-Stecktafel, T-Kartenplaner, T-Kartentafel, kartentafel ultradex, dokumenten sortiertafel, T-karte, Flexibel, 114x980, T-kartentafel, Einstecktafel, T-kartenmodule, T-karten Planung, T-kartensystem, Einsteckkarten, Schiebetafeln, Wochenplaner, Urlaubsplaner, Zeitplaner, Jahresplaner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
9695
ab € 6,78*
Sonstiges
Ultradex
5307
ab € 19,27*
Sonstiges
Ultradex
542260
ab € 12,21*
Sonstiges
Ultradex
542150
ab € 11,70*
Sonstiges
Ultradex
541248
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.