| |
|
| Artikel-Nr.: C2567-443909 Herst.-Nr.: 443909 EAN/GTIN: 4024158031996 |
| |
|
| | |
| Kartentafel Ausführung C für Chipkarten ohne Clip H840xB115xT21mm, anthrazit, 13 Taschen für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) mit und ohne Clip Reihenbreite 115 mm Schlitzbereich 91 mm, Sichtbereich 45 mm Material stabiles Aluminiumprofil flexibler Kunststoffträger Made in Germany Mineralverstärktes Polypropylen = Hochleistungskunststoff extrem biegefähig und formresistent Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, kartentafel ultradex, dokumenten sortiertafel, Chipkarten "c", Taschentfel, 45, 840x115, Anthrazit, Chipkartentafel, Chipkarte, Chip, Karte, Tafel, Taschentafel, Taschen |
| | |
| |