Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chipkartentafel"B" mit 25mm Sichtbereich H1090xB115xT21mm, 31 Taschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild 443709
Artikelbild 443709
Detailansicht 1 443709
Artikel-Nr.:
     C2567-443709
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     443709
EAN/GTIN:
     4024158031958
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Kartentafel Ausführung B für Chipkarten mit und ohne Clip H1090xB115xT21mm, anthrazit, 31 Taschen, Kartenformat max. 89 x 55 mm (B x H) mit Clip, Sichtbereich 25 mm oder 89 x 68 mm ohne Clip, Sichtbereich 32 mm Reihenbreite 115 mm Schlitzbereich 91 mm Material stabiles Aluminiumprofil flexibler Kunststoffträger Made in Germany Mineralverstärktes Polypropylen = Hochleistungskunststoff extrem biegefähig und formresistent Made in Germany.
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, kartentafel ultradex, dokumenten sortiertafel, Chipkarten "b", Taschentafel, 25, 1090x115, Anthrazit, Chipkartentafel, Chipkarte, Chip, Karte, Tafel, Taschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.