Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten PLANRECORD DINA3 quer B420xH297mm, 08 weiss, VE 5 Bögen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild 140908
Artikelbild 140908
Detailansicht 1 140908
Detailansicht 2 140908
Artikel-Nr.:
     C2567-140908
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     140908
EAN/GTIN:
     4024158011905
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
Streifenstecktafel-Markierungsstrei...
Streifenstecktafel-Planungsstreifen
Einsteckkarten B420xH297mm, 08 weiss, VE 5 Bögen à 8 Streifen Die Einsteckkarten für Planrecord Stecktafeln sind als Streifen und A3 Bögen lieferbar. • 32 mm hoch • 11 mm Sichtrand durch Linie markiert • hochwertiger Karton 190 g/m² • lichtecht im Innenbereich Made in Germany.
Weitere Suchbegriffe: Streifenstecktafel-Terminstreifen, einsteckkarte plantafel weiß, einsteckkarte plantafel, Einsteckkarten, Planrecord, 420x297, Weiss, Steckkarten, Einstecken, Stecken, Karten, Karte, Zubehör, Stecktafel, Farbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 3,548* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,55*
€ 30,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,73*
€ 28,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,08*
€ 26,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.