Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR140706 Herst.-Nr.: 140706 EAN/GTIN: 4024158000497 |
| |
|
| | |
| Einsteckkarten B70xH32mm, 06 himmelblau, VE 90 Stück Farbige Einsteckkarten für die Planung mit der Planrecord Stecktafel. Die Karten sind beschreibbar und durch die verschiedenen Farben lässt sich die Stecktafel übersichtlich gestalten. Die Termine und Planungen sind durch die farbliche Hervorhebung mit einem Blick sichtbar. Die Einsteckkarten bestehen aus hochwertigem Karton und lichtechten Farben. Sie haben einen sichtbaren Bereich von 11mm Höhe. Der eingesteckte, nicht sichtbare Bereich ist durch eine Linie markiert und hat eine Höhe von 21mm. • 32 mm hoch, 9 Karten pro Streifen • 11 mm Sichtrand durch Linie markiert • hochwertiger Karton 190 g/m² • lichtechtbeständige Farben • VE 90 Stück • 10 perforierte Streifen á 9 Einsteckkarten • Sicht-u. beschreibbarer Bereich ist mit einer dünnen Hilfslinie markiert Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, Streifenstecktafel-Markierungsstreifen, Streifenstecktafel-Planungsstreifen, Streifenstecktafel-Terminstreifen, einsteckkarte plantafel, Einsteckkarten, Planrecord, 70x32, Himmelblau, Steckkarten, Einstecken, Stecken, Karten, Karte, Zubehör, Stecktafel, Farbig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 9,25* | € 14,02* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 8,50* | ab € 9,45* | € 14,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 14,83* | € 21,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,10278* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|