Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GERARDER VERBINDER F�R 2 ROHRE TCF SJ 42,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-08196301042
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08196301042
EAN/GTIN:
     4050557312183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrverbinder
Tube Clamp Fitting
Gel�nder
Ger�st

NORMA Rohrverbinder

Beschreibung
NORMA Rohrverbinder sind sehr schnell und einfach zu montieren.
Hergestellt aus verzinktem Temperguss, welcher eine haltbare und korrosionsfeste Oberfl�che bietet.
Zertifiziert gem�� der Norm EN ISO 1461 T�V, um die St�rke, Qualit�t und Konformit�t der Produkte zu gew�hrleisten.
Die Schraube ist aus Edelstahl.
Die Verbindungen k�nnen mit einem einfachen Sechskantschl�ssel am Rohr montiert werden.

Folgende Vorteile bietet unser Rohrverbinder:

  • Edelstahl Schraube,
  • Garantie bis 1500N/m Last,
  • KEIN schwei�en,
  • KEINE Gewinde,
  • KEINE Verschraubungen,
  • Montage mit einfachem Sechskantschl�ssel m�glich,
  • lakierbar
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Rohrverbinder
Durchmesser:
42,4 mm
Werkstoff:
Temperguss
Gewicht:
0,5465 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Handl�ufe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.