Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GERARDER VERBINDER F�R 2 ROHRE TCF SJ 26,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-08196301027
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08196301027
EAN/GTIN:
     4050557331405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrverbinder
Tube Clamp Fitting
Gel�nder
Ger�st

NORMA Rohrverbinder

Beschreibung
NORMA Rohrverbinder sind sehr schnell und einfach zu montieren.
Hergestellt aus verzinktem Temperguss, welcher eine haltbare und korrosionsfeste Oberfl�che bietet.
Zertifiziert gem�� der Norm EN ISO 1461 T�V, um die St�rke, Qualit�t und Konformit�t der Produkte zu gew�hrleisten.
Die Schraube ist aus Edelstahl.
Die Verbindungen k�nnen mit einem einfachen Sechskantschl�ssel am Rohr montiert werden.

Folgende Vorteile bietet unser Rohrverbinder:

  • Edelstahl Schraube,
  • Garantie bis 1500N/m Last,
  • KEIN schwei�en,
  • KEINE Gewinde,
  • KEINE Verschraubungen,
  • Montage mit einfachem Sechskantschl�ssel m�glich,
  • lakierbar
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Rohrverbinder
Durchmesser:
26,9 mm
Werkstoff:
Temperguss
Gewicht:
0,2681 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Handl�ufe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.