Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERFLEX Schellenk�pfe f�r SXB 13 W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-08176021004
Hersteller:
     SERFLEX
Herst.-Nr.:
     08176021004
EAN/GTIN:
     8591533070315
Suchbegriffe:
Endlosband
Endlosband System
Band
Schelle

Schellenk�pfe f�r Endlosbandsystem

Die schnelle Verbindung: Mit dem Endlosband-System schaffen Sie Ihr eigenes
Schellensortiment in jeder Gr��e. Ideal f�r Wartungsarbeiten und Reparaturen.
Schellenk�pfe geeignet f�r Endlosband in Bandbreite 13 mm.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Endlosbandk�pfe
Bandbreite:
13 mm
Werkstoff:
W4 / 1.4301
Gewicht kg/Stk.:
0,93 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschelle, Schellenk�pfe, Geh�use
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46112*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,05112*
€ 3,63083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01112*
€ 3,58323
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92112*
€ 3,47613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,85112*
€ 3,39283
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,46112*
€ 2,92873
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SERFLEX
08176021003
ab € 2,30003*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.