Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Klemme 43-46 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01107012046
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     01107012046
EAN/GTIN:
     4043171915175
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen

2-Ohr-Klemmen

Ohr-Klemmen gew�hren eine schnelle und leichte Montage.
Die Schelle wird �ber den zu montierenden Schlauch gezogen
und danach mit der Ohr-Klemmenzange zusammengedr�ckt.
Unsere Ohr-Klemmen sind in Standardstahl oder in rostfreier Ausf�hrung lieferbar.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
2-Ohr-Klemme
Spannbereich:
43-46 mm
Bandbreite:
10,5 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Gewicht kg/Stk.:
0,0202 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, klemmschellen, Ohrklemme, Klemme, Ohrschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0679*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3179*
€ 1,5683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3079*
€ 1,5564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2579*
€ 1,4969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2379*
€ 1,4731
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0679*
€ 1,2708
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026034
ab € 155,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.