Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Klemme 11-13 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01107012013
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     01107012013
EAN/GTIN:
     4043171788656
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen

2-Ohr-Klemmen

Ohr-Klemmen gew�hren eine schnelle und leichte Montage.
Die Schelle wird �ber den zu montierenden Schlauch gezogen
und danach mit der Ohr-Klemmenzange zusammengedr�ckt.
Unsere Ohr-Klemmen sind in Standardstahl oder in rostfreier Ausf�hrung lieferbar.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
2-Ohr-Klemme
Spannbereich:
11-13 mm
Bandbreite:
6,5 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Gewicht kg/Stk.:
0,0024 kg/Stk.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2468*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3368*
€ 0,4008
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3168*
€ 0,377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3068*
€ 0,3651
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2468*
€ 0,2937
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026034
ab € 154,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.