Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ohr-Klemme 9-11 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01107010011
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     01107010011
EAN/GTIN:
     4043171788557
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr

Ohr-Klemmen

Ohr-Klemmen gew�hren eine schnelle und leichte Montage.
Die Schelle wird �ber den zu montierenden Schlauch gezogen
und danach mit der Ohr-Klemmenzange zusammengedr�ckt.
Unsere Ohr-Klemmen sind in Standardstahl oder in rostfreier Ausf�hrung lieferbar.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
1-Ohr-Klemme
Spannbereich:
9-11 mm
Bandbreite:
6,5 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Gewicht kg/Stk.:
0,0013 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Selbstklebende Kabelschellen, klemmschellen, Ohrklemme, Klemme, Ohrschelle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2037*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2837*
€ 0,3376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2437*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026030
ab € 147,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.