Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 10,80 m
Artikel-Nr.:
     C2457-942180
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     942180
EAN/GTIN:
     4009199942180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Das schnell aufzubauende und leicht zu transportierende Alu-FaltGerüst mit gebremsten Fahrrollen für Innen- und Außenarbeiten.
+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
+ Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau
+ Die Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen und ist aufstockbar bis zu einer Arbeitshöhe von 11,80 m
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden.
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden.
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau.
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
+ Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
+ Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
+ Gebremste Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (ab Arbeitshöhe 3,80 m höhenverstellbar)
+ Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,80 m für zusätzliche Standsicherheit
+ Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 3,80 m
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.65 Meter
Transportbreite:
1.00 Meter
Transporthöhe:
1.45 Meter
Transportvolumen LxBxH:
3,84 m³
Nettogewicht:
233.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
266.70 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
1.30 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,31 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
12,00 Holz
Aufstelllänge min.:
2.25 Meter
Aufstelllänge max.:
3.75 Meter
Aufstellbreite min.:
1.85 Meter
Aufstellbreite max.:
3.65 Meter
Aufstellfläche min.:
4.16 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
13.69 Quadratmeter
Belastbarkeit:
200 Kilogramm pro Quadratmeter
Arbeitshöhe:
10.80 Meter
Standhöhe:
8.80 Meter
Gerüsthöhe:
9.95 Meter
Gerüstfeldlänge:
2.00 Meter
Gerüstfeldbreite:
0.60 Meter
Ursprungsland:
HU
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, rollgerüst arbeitshöhe 4m, KRAUSE, MONTO, ProTec XS, geprüfte Qualität, Gerüst, Alu-Fahrgerüst, Fahrbare Arbeitsbühne, Vorlaufender Geländerrahmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.175,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.318,03*
€ 2.758,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.294,92*
€ 2.730,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.223,15*
€ 2.645,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.185,60*
€ 2.600,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.175,32*
€ 2.588,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.