Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProTec Längsbord 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProTec Längsbord 2,00 m
ProTec Längsbord 2,00 m
Artikel-Nr.:
     C2457-913517
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     913517
EAN/GTIN:
     4009199913517
Suchbegriffe:
KRAUSE
MONTO
ProTec
geprüfte Qualität
ProTec-System XS - Einzel- und Ersatzteil
+ Längsbord, 2,00 m
+ Seitenschutz
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.98 Meter
Transportbreite:
0.15 Meter
Transporthöhe:
0.018 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0053 m³
Nettogewicht:
2.7 Kilogramm
Bruttogewicht:
2.75 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
unterschiedlich je nach Stückzahl Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gerüst, Fahrgerüst, Längsboard, 2,00 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.