Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternteil 0,84 m, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiternteil 0,84 m, Aluminium
Leiternteil 0,84 m, Aluminium
Artikel-Nr.:
     C2457-838308
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     838308
EAN/GTIN:
     4009199838308
Suchbegriffe:
KRAUSE
STABILO
geprüfte Qualität
Steigleiter
Leiternteil 0,84 m
+ 3 Sprossen
+ Für Attikaüberstieg
+ Aluminium
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.84 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,021 m³
Nettogewicht:
1.5 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.