Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternverbinder 1.000 mm für Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiternverbinder 1.000 mm für Aluminium
Leiternverbinder 1.000 mm für Aluminium
Artikel-Nr.:
     C2457-838049
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     838049
EAN/GTIN:
     4009199838049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
STABILO
geprüfte Qualität
Steigleiter
Leiterverbinder lang
+ Länge 1.000 mm
+ Zur Verstärkung von Leiternteilen, falls
baubedingt der Abstand der Wandanker
(entgegen der Norm) größer als 2 m ist.
+ Pro Leiternverbindung werden zwei Stück benötigt.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.00 Meter
Transportbreite:
0.056 Meter
Transporthöhe:
0.025 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,001 m³
Nettogewicht:
2.3 Kilogramm
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Paketdienst
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.