Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternteil 3,64 m, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiternteil 3,64 m, Aluminium
Leiternteil 3,64 m, Aluminium
Artikel-Nr.:
     C2457-838025
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     838025
EAN/GTIN:
     4009199838025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
STABILO
geprüfte Qualität
Steigleiter
+ Leiternteil 3,64 m
+ 13 Sprossen
+ Aluminium
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.64 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,091 m³
Nettogewicht:
6.5 Kilogramm
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.