Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternverbinder 1.000 mm für Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiternverbinder 1.000 mm für Stahl
Leiternverbinder 1.000 mm für Stahl
Artikel-Nr.:
     C2457-835482
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     835482
EAN/GTIN:
     4009199835482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
STABILO
geprüfte Qualität
Steigleiter
Leiterverbinder lang
+ Länge 1.000 mm
+ Zur Verstärkung von Leiternteilen, falls
baubedingt der Abstand der Wandanker
(entgegen der Norm) größer als 2 m ist.
+ Pro Leiternverbindung werden zwei Stück benötigt.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.00 Meter
Transportbreite:
0.056 Meter
Transporthöhe:
0.025 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,001 m³
Nettogewicht:
2.3 Kilogramm
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Paketdienst
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.