| |
|
| Artikel-Nr.: C2457-772015 Herst.-Nr.: 772015 EAN/GTIN: 4009199772015 |
| | |
|
| | |
| Das professionelle Alu-Fahrgerüst für schnelle und sichere Montage. + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1 + Arbeitshöhe bis zu 14,40 m + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise + Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel + Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m) + Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 220 - 335 mm) + Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,40 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen + Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m + Gerüstfeldbreite: 0,75 m Weitere Informationen: | | Transportlänge: | 3.10 Meter | Transportbreite: | 0.80 Meter | Transporthöhe: | 0.35 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 0,87 m³ | Nettogewicht: | 54.5 Kilogramm | Bruttogewicht: | 74.50 Kilogramm | Verpackungseinheit auf Palette falls paletierbar: | 1 Europalette Stück | Palettenmaß LxBxH: | 1,20 x 0,80 x 0,18 Meter | Aufstelllänge min.: | 2.70 Meter | Aufstelllänge max.: | 2.70 Meter | Aufstellbreite min.: | 0.90 Meter | Aufstellbreite max.: | 0.90 Meter | Aufstellfläche min.: | 2.45 Quadratmeter | Aufstellfläche max.: | 2.45 Quadratmeter | Belastbarkeit: | 200 Kilogramm pro Quadratmeter | Arbeitshöhe: | 3.00 Meter | Standhöhe: | 1.00 Meter | Gerüsthöhe: | 2.30 Meter | Gerüstfeldlänge: | 2.50 Meter | Gerüstfeldbreite: | 0.75 Meter | Ursprungsland: | HU | Versandart: | Spediteur | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, rollengerüst arbeitshöhe2,5m, KRAUSE, STABILO, FahrGerüst, fahrbare Arbeitbühne, Arbeitsgerüst, Gerüst, Serie 10, Feldlänge 2,50 m, geprüfte Qualität |
| | |
| |