Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProTec Sicherungsset M 5 x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProTec Sicherungsset M 5 x 65 mm
ProTec Sicherungsset M 5 x 65 mm
ProTec Sicherungsset M 5 x 65 mm
Artikel-Nr.:
     C2457-718914
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     718914
EAN/GTIN:
     4009199718914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüststrebe
Strebe für Fahrgerüst
Diagonalstrebe
Gerüst Diagonale
ProTec Sicherungsset Geländerstrebe/Diagonale M 5 x 65 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.07 Meter
Transportbreite:
0.03 Meter
Transporthöhe:
0.04 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,000114 m³
Nettogewicht:
0.06 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.06 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
unterschiedlich je nach Stückzahl Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Geländerstrebe, Gerüststrebe, krause geländerstrebe, strebe für fahrgerüst, KRAUSE, MONTO, ProTec, geprüfte Qualität, Sicherungsset, Gerüst, Fahrgerüst, Belagbühne, M5x95 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.