Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProTec Sicherungsset M 5 x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProTec Sicherungsset M 5 x 95 mm
ProTec Sicherungsset M 5 x 95 mm
ProTec Sicherungsset M 5 x 95 mm
Artikel-Nr.:
     C2457-718853
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     718853
EAN/GTIN:
     4009199718853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
MONTO
ProTec
geprüfte Qualität
ProTec Sicherungsset Belagbühne M 5 x 95 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.095 Meter
Transportbreite:
0.03 Meter
Transporthöhe:
0.04 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,000114 m³
Nettogewicht:
0.06 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.06 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
unterschiedlich je nach Stückzahl Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.