Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimTec Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimTec Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m
ClimTec Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m
ClimTec Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m
Artikel-Nr.:
     C2457-715012
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     715012
EAN/GTIN:
     4009199715012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
MONTO
ClimTec
geprüfte Qualität
ClimTec-System - Einzel- und Ersatzteil
+ Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.10 Meter
Transportbreite:
0.70 Meter
Transporthöhe:
0.04 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,12 m³
Nettogewicht:
4.3 Kilogramm
Bruttogewicht:
4.3 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gerüst, Fahrgerüst, Vertikalrahmen, 2 Meter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.