Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
Artikel-Nr.:
     C2457-710123
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     710123
EAN/GTIN:
     4009199710123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belagbühne
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Das Alu-Arbeitsgerüst für den flexiblen und schnellen Innen- und
Außeneinsatz.
+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor
dem Einhängen der nächst höheren Belagbühne ist der sichere Aufbau
gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes
Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden.
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System
gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder
Lagerung kann der Geländerrahmen GuardMatic-System platzsparend
zusammengefaltet werden.
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche
auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale
Stabilität in der Höhe
+ Jedes Paket ist mit einer Belagbühne ausgestattet, so dass ein
maximaler Belagbühnenabstand von 2 m sichergestellt ist
+ Schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung von form- und
kraftschlüssigen Klemmverbindungen sowie aufsteckbaren Rahmen-
Systemteilen
+ Das ClimTec Grundgerüst lässt sich im aufgebauten Zustand bedingt
durch die einziehbaren Traversen problemlos durch Türen schieben und ist
somit das ideale Gerüst für den Innenausbau
+ Die V-förmige Traverse bietet durch die Vergrößerung der
Standfläche in Längs- und Querrichtung ein Optimum an Sicherheit und
ermöglicht ein wandnahes Arbeiten.
+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
+ Das ClimTec Arbeitsgerüst ist auch auf Treppen und Absätzen
einsetzbar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.15 Meter
Transportbreite:
0.75 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,32 m³
Nettogewicht:
36.9 Kilogramm
Bruttogewicht:
41.30 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.12 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,17 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
4,00 Holz
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,01 PP
Sonderverpackungsmaterialien 4:
0,05 PET Band
Aufstelllänge min.:
1.95 Meter
Aufstelllänge max.:
1.95 Meter
Aufstellbreite min.:
1.45 Meter
Aufstellbreite max.:
1.45 Meter
Aufstellfläche min.:
2.83 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.83 Quadratmeter
Belastbarkeit:
200 Kilogramm pro Quadratmeter
Arbeitshöhe:
5.00 Meter
Standhöhe:
3.00 Meter
Gerüsthöhe:
4.00 Meter
Gerüstfeldlänge:
1.50 Meter
Gerüstfeldbreite:
0.65 Meter
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rollgerüst, Zimmergerüst, belagbühne krause, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 4,5m, KRAUSE, MONTO, ClimTec, Gerüst, Arbeitsgerüst, geprüfte Qualität, Alu-Gerüst, Fahrbare Arbeitsbühne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,39*
€ 547,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,83*
€ 543,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,92*
€ 519,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,63*
€ 507,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,61*
€ 479,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.