Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastkralle für SprossenLeitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastkralle für SprossenLeitern
Mastkralle für SprossenLeitern
Mastkralle für SprossenLeitern
Mastkralle für SprossenLeitern
Mastkralle für SprossenLeitern
Artikel-Nr.:
     C2457-122452
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     122452
EAN/GTIN:
     4009199122452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
MONTO
Combi
Mastkralle
Zum sicheren Befestigen von Sprossen-Anlegeleitern an Masten.
+ Für Durchmesser von 100 – 250 mm
+ Leiterninnenbreite 300 – 400 mm
+ TÜV-geprüft
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.43 Meter
Transportbreite:
0.19 Meter
Transporthöhe:
0.07 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,006 m³
Nettogewicht:
2.00 Kilogramm
Bruttogewicht:
2.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.004 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,004 PVC
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: geprüfte Qualität, Sprossenleiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.