Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug aus PP 500µ Crystal Colours, für Format DIN A3 Farben sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
produit : 59700E, : presenté de face
produit : 59700E, : presenté de face
produit : 59700E, : presenté de face
produit : 59700E, : presenté de face
produit : 59700E, : presenté de face
produit : 59700E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-59700E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59700E
EAN/GTIN:
     3130630597001
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug aus PP 500µ Crystal Colours, für Format DIN A3 Farben sortiert In glänzenden und intensiven Farben. Crystal bringt Frische in Ihr Büro und an Ihren Schreibtisch. Farbiges und durchschimmerndes Polypropylen für eine verbesserte Ablage. Modernes und transparentes Design: für Schule und Büro. Format et poids : longueur 440 MM largeur 320 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 255 G Format et poids Karton : longueur 450.0 MM largeur 350.0 MM hauteur : 100.0 MM Gewicht : 3365.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Karton
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A3
Kollektion:
Crystal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50889E
ab € 36,95*
Zubehör
Exacompta
55200E
ab € 32,24*
Zubehör
Exacompta
59652E
ab € 9,10*
Zubehör
Exacompta
59651E
ab € 8,05*
Zubehör
Exacompta
50750E
ab € 33,99*
Zubehör
Exacompta
59507E
ab € 3,61*
Zubehör
Exacompta
59515E
ab € 3,63*
Zubehör
Exacompta
59503E
ab € 2,862*
Zubehör
Exacompta
59502E
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.