| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-56310E Herst.-Nr.: 56310E EAN/GTIN: 3130630563105 |
| |
|
| | |
| Packung mit 10 Stück Schutzhüllen selbstklebend aus glattem PVC 140µ, DIN A4 Übergröße Kristall Mit seiner selbstklebenden Rückseite kann diese Schutzhülle auf jede flache und saubere Oberfläche beklebt werden und als Briefablage verwendet werden. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 316 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 255.0 MM hauteur : 35.0 MM Gewicht : 1671.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Prospekthüllen | Material: | PVC | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | Norme reach | Farbe: | Kristall | Stärke Deckel: | 140µ | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |