Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe A4 PP Kreacover sort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 55992E, : presenté de face
produit : 55992E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-55992E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55992E
EAN/GTIN:
     3130630559924
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe A4 PP Kreacover sort Weiß Sammelmappe mit Klarsichttasche zur Individualisierung Ihrer Unterlagen. Neuartiges Material: innen glatt und außen gekörnt. Verbesserte Transparenz. Laden Sie sich Ideen und Vorlagen unter www.exacompta.com herunter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 98 G Format et poids Karton : longueur 338.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 115.0 MM Gewicht : 3200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Polypropylen
Farbe:
Weiß
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Kreacover
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.