Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe 2-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 49101B Aktenordner Karton Schwarz
Exacompta 49101B Aktenordner Karton Schwarz
Exacompta 49101B Aktenordner Karton Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2424-49101B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49101B
EAN/GTIN:
     3130630491019
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungsmappe 2-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Schwarz Leinen-Optik: Bewerbungsmappen Premium aus Manila-Karton. Ihre Visitenkarte für Ihren neuen Arbeitgeber. Aus starkem Manila-Karton 400g, in 6 Farben. Fassungsvermögen: bis zu 30 Blatt DIN A4. Mit Bewerbungsanleitung. 2-teilig mit 1 Klemmschiene. Einzeln, mit Prägung senkrecht. Format et poids : longueur 310 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 85 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 70.0 MM Gewicht : 870.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Manila-Karton
Verpackung:
Eingeschweißt
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Schwarz
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Weitere Suchbegriffe: bewerbungsmappe schwarz karton, bewerbungs mappe, bewerbungs-mappe schwarz, Präsentationsmappen, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
49102B
ab € 1,26*
Zubehör
k.A.
49108B
ab € 15,49*
Zubehör
k.A.
49104B
ab € 16,83*
Zubehör
k.A.
38602B
ab € 16,52*
Zubehör
k.A.
38608B
ab € 18,26*
Zubehör
k.A.
38604B
ab € 18,23*
Zubehör
k.A.
38601B
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.