Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel mit gerilltem Rücken und Kapazität bis 350 Blatt aus Recycling-Karton 250g Forever, für Format DIN A4 Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 389004B Aktenordner Karton
Exacompta 389004B Aktenordner Karton
Exacompta 389004B Aktenordner Karton
Artikel-Nr.:
     C2424-389004B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     389004B
EAN/GTIN:
     4010903890048
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Aktendeckel mit gerilltem Rücken und Kapazität bis 350 Blatt aus Recycling-Karton 250g Forever, für Format DIN A4 Gelb Aktendeckel gerillt DIN A4 Recycling Kapazität 350 Blatt Format et poids : longueur 318 MM largeur 240 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 35 G Format et poids Karton : longueur 329.0 MM largeur 249.0 MM hauteur : 92.0 MM Gewicht : 3700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Gelb
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: aktendeckel karton, aktendeckel, einlagemappen a4, Sammelmappen, Ordnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,2026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 883,39*
€ 1.051,2341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 876,28*
€ 1.042,7732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 850,34*
€ 1.011,9046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 833,93*
€ 992,3767
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 820,26*
€ 976,1094
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.