Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Stück Schutzhüllen einfach aus Qualitäts-PVC 300µ, für Format DIN A5 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 387105E, : presenté de face
produit : 387105E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-387105E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     387105E
EAN/GTIN:
     3157406044224
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen einfach aus Qualitäts-PVC 300µ, für Format DIN A5 Kristall Schutzhülle 2-seitig um Dokumenten in Format A5 cm zu schützen Premium-Qualität für eine intensive Benutzung. Format et poids : longueur 220 MM largeur 165 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 266 G Format et poids Karton : longueur 245.0 MM largeur 190.0 MM hauteur : 40.0 MM Gewicht : 1386.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Dokumentenschutzhüllen
Material:
PVC
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
148x210
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5394E
ab € 4,88*
Zubehör
Exacompta
5396E
ab € 15,45*
Zubehör
Exacompta
5392E
ab € 4,02*
Zubehör
Exacompta
5398E
ab € 5,71*
Zubehör
Exacompta
5397E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
5399E
ab € 4,90*
Zubehör
Exacompta
5401E
ab € 26,89*
Zubehör
Exacompta
5402E
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.