Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftenmappe aus Recycling Karton mit dehnbarem Faltenrücken Forever, 20 Fächer, innen 300g, für Format DIN A4 Kraft braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 22209E, : presenté de dos
produit : 22209E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-22209E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     22209E
EAN/GTIN:
     3130630222095
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
unterschriftenmappe braun 20 fächer
Unterschriftenmappe aus Recycling Karton mit dehnbarem Faltenrücken Forever, 20 Fächer, innen 300g, für Format DIN A4 Kraft braun Wiederverwertbares Produkt aus 100% Recyclingmaterialien. Innen mit Trennblatt aus Recyclingpapier. 3-Lochstanzung auf den Zwischenblättern zum leichten Erkennen des Inhalts. Mit dehnbarem Fächerrücken. Format et poids : longueur 327 MM largeur 240 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 748 G Format et poids Karton : longueur 337.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 3929.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Unterschriftenmappen
Material:
Kaschierter Karton Papier
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Kraft braun
Stärke Deckel:
2 mm
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappe, unterschriftenmappe 20 fächer, Unterschriftenmappen, Organisieren
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.