Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterbox mit 50 Stück Rundkopfnadeln rund, Ø6mm, Spitze 6mm Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 14375E, : presenté de face
produit : 14375E, : presenté de face
produit : 14375E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     2424-14375E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14375E
EAN/GTIN:
     3364220143754
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Blisterbox mit 50 Stück Rundkopfnadeln rund, Ø6mm, Spitze 6mm Farben sortiert In wiederverschließbarer Spenderbox. Extra feine Spitze aus vernickeltem Stahl. Pinnen Sie ohne Verletzungsgefahr. Die T-förmige Nadel ist von einer Plastikschale umgeben, die die Finger beim Hineindrücken der Nadel schützt. Ideal zum Kennzeichnen von Routen, Bezirken, Produktionsstätten etc. auf Plänen oder Karten. Format et poids : longueur 90 MM largeur 57 MM hauteur : 22 MM Gewicht : 26 G Format et poids Karton : longueur 290.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 190.0 MM Gewicht : 2935.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Farben sortiert
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
2993
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,31*
€ 2,43*
10 Tage
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 2,45*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,93*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,10*
€ 13,68*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14572E
ab € 2,33*
Zubehör
Exacompta
14503E
ab € 2,32*
Zubehör
Exacompta
14505E
ab € 3,45*
Zubehör
Exacompta
14502E
ab € 2,33*
Zubehör
Exacompta
14512E
ab € 2,34*
Zubehör
Exacompta
14504E
ab € 2,33*
Zubehör
Exacompta
14501E
ab € 2,34*
Zubehör
Exacompta
14500E
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.