Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/21 IP TORX PLUS® Bits, 5 IP x 40 mm, 05302403001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/21 IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05302403001
867/21 IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05302403001
Wera 867/21 IP TORX PLUS® Bits, 5 IP x 40 mm, 05302403001
Artikel-Nr.:
     C2371-05302403001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05302403001
EAN/GTIN:
     4013288113368
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)

867/21 IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05302403001

Anwendung: TORX PLUS®-Schrauben
Antrieb: HIOS 4 mm
Ausführung: Hart
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Antriebsform:
HIOS 4mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Höhe:
4 mm
Breite:
5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Abtriebsgröße:
5 IP
Klingenlänge:
40 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 9/16 inch
Klingendurchmesser:
2.0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05302402001
ab € 22,37*
Ähnlich
Wera
05302400001
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.