Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/22 TORX® Bits, TX 10 x 60 mm, 05135425001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/22 TORX® Bits - Wera Werk - 05135425001
867/22 TORX® Bits - Wera Werk - 05135425001
Wera 867/22 TORX® Bits, TX 10 x 60 mm, 05135425001
Artikel-Nr.:
     C2371-05135425001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135425001
EAN/GTIN:
     4013288113139
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx®)

867/22 TORX® Bits - Wera Werk - 05135425001

Anwendung: TORX®-Schrauben
Antrieb: HIOS 5 mm
Ausführung: Zähhart
Weitere Informationen:
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Höhe:
5 mm
Breite:
6 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Abtriebsgröße:
TX 10
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Antriebsform:
HIOS 5mm
Klingenlänge:
60 mm
Klingenlänge (in Zoll):
2 3/8 inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135420001
ab € 16,89*
Ähnlich
Wera
05135421001
ab € 16,97*
Ähnlich
Wera
05135422001
ab € 16,89*
Ähnlich
Wera
05135424001
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.