Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/21 TORX® Bits, TX 4 x 40 mm, 05135403001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/21 TORX® Bits - Wera Werk - 05135403001
867/21 TORX® Bits - Wera Werk - 05135403001
Wera 867/21 TORX® Bits, TX 4 x 40 mm, 05135403001
Artikel-Nr.:
     C2371-05135403001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135403001
EAN/GTIN:
     4013288113016
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx®)

867/21 TORX® Bits - Wera Werk - 05135403001

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb: HIOS 4 mm
Ausführung: Hart
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Antriebsform:
HIOS 4mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Höhe:
4 mm
Breite:
5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Abtriebsgröße:
TX 4
Klingenlänge:
40 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 9/16 inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135400001
ab € 18,81*
Ähnlich
Wera
05135409001
ab € 16,11*
Ähnlich
Wera
05135401001
ab € 18,85*
Ähnlich
Wera
05135402001
ab € 17,04*
Ähnlich
Wera
05135404001
ab € 16,01*
Ähnlich
Wera
05135405001
ab € 15,99*
Ähnlich
Wera
05135406001
ab € 16,13*
Ähnlich
Wera
05135407001
ab € 16,03*
Ähnlich
Wera
05135408001
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.