Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 H TORX® Bits, TX 8 x 50 mm, 05135174001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/4 H TORX® Bits - Wera Werk - 05135174001
867/4 H TORX® Bits - Wera Werk - 05135174001
Wera 867/4 H TORX® Bits, TX 8 x 50 mm, 05135174001
Artikel-Nr.:
     C2371-05135174001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135174001
EAN/GTIN:
     4013288093790
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 8x50

867/4 H TORX® Bits - Wera Werk - 05135174001

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Extrahart, besonders geeignet für den weichen Schraubfall z. B. in Holz
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 8
Klingenlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135176001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera
05135170001
ab € 2,83*
Ähnlich
Wera
05135172001
ab € 3,36*
Ähnlich
Wera
05135180001
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.