Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 10 IPR x 89 mm, 05134657001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/4 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05134657001
867/4 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05134657001
Wera 867/4 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 10 IPR x 89 mm, 05134657001
Artikel-Nr.:
     C2371-05134657001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134657001
EAN/GTIN:
     4013288155665
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)

867/4 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05134657001

Anwendung: Innen-TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX PLUS
Abtriebsgröße:
10 IPR
Klingenlänge:
89 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05134654001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05134655001
ab € 4,39*
Ähnlich
Wera
05134656001
ab € 4,42*
Ähnlich
Wera
05134658001
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.