Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 10 x 70 mm, 05066680001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
871/4 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066680001
871/4 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066680001
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 10 x 70 mm, 05066680001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066680001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066680001
EAN/GTIN:
     4013288033321
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set

871/4 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066680001

Anwendung: TORQ-SET® Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich ISO 7994
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße (metrisch):
10 mm
Klingenlänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Bit-Satz, bit (torq-set®)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066682001
ab € 6,27*
Ähnlich
Wera
05066683001
ab € 6,25*
Ähnlich
Wera
05066684001
ab € 6,26*
Ähnlich
Wera
05066685001
ab € 6,26*
Ähnlich
Wera
05066686001
ab € 6,25*
Ähnlich
Wera
05066687001
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.