Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 20 x 25 mm, 05066510001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/1 Z TORX® BO Bits - Wera Werk - 05066510001
867/1 Z TORX® BO Bits - Wera Werk - 05066510001
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 20 x 25 mm, 05066510001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066510001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066510001
EAN/GTIN:
     4013288015877
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)

867/1 Z TORX® BO Bits - Wera Werk - 05066510001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift
(BO = mit Bohrung)
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: TORX® mit Bohrung, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX mit Bohrung
mit Bohrung:
true
Abtriebsgröße:
TX 20
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066500001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera
05066505001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera
05066515001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera
05066520001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera
05066525001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera
05066530001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera
05066498001
ab € 1,48*
Ähnlich
Wera
05066499001
ab € 1,48*
Ähnlich
RS Pro
1250372
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.