Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 5 x 25 mm, 05066300001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/1 TZ TORX® Bits - Wera Werk - 05066300001
867/1 TZ TORX® Bits - Wera Werk - 05066300001
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 5 x 25 mm, 05066300001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066300001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066300001
EAN/GTIN:
     4013288015709
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit

867/1 TZ TORX® Bits - Wera Werk - 05066300001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Torsion:
true
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 5
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066305001
ab € 0,67*
Ähnlich
Wera
05066308001
ab € 0,68*
Ähnlich
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Ähnlich
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Ähnlich
Wera
05066313001
ab € 0,68*
Ähnlich
Wera
05066301001
ab € 0,68*
Ähnlich
Wera
05066302001
ab € 0,70*
Ähnlich
Wera
05066303001
ab € 0,68*
Ähnlich
Wera
05066304001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.