Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 Z IP TORX PLUS® Bits, 9 IP x 25 mm, 05066279001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/1 Z IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05066279001
867/1 Z IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05066279001
Wera 867/1 Z IP TORX PLUS® Bits, 9 IP x 25 mm, 05066279001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066279001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066279001
EAN/GTIN:
     4013288033635
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)

867/1 Z IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05066279001

Anwendung: Innen-TORX PLUS® Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX PLUS
Abtriebsgröße:
9 IP
Klingenlänge:
25 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066280001
ab € 1,12*
Ähnlich
Wera
05066282001
ab € 1,12*
Ähnlich
Wera
05066284001
ab € 1,11*
Ähnlich
Wera
05066286001
ab € 1,11*
Ähnlich
Wera
05066287001
ab € 1,57*
Ähnlich
Wera
05066272001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera
05066274001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera
05066276001
ab € 1,57*
Ähnlich
Wera
05066278001
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.