Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 864/1 BTZ SIT Bits, SIT 20 x 25 mm, 05066041001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
864/1 BTZ SIT Bits - Wera Werk - 05066041001
864/1 BTZ SIT Bits - Wera Werk - 05066041001
Wera 864/1 BTZ SIT Bits, SIT 20 x 25 mm, 05066041001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066041001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066041001
EAN/GTIN:
     4013288093950
Suchbegriffe:
Bit (SIT)
Bit SIT
SIT Bit
SIT Torsions-Bit

864/1 BTZ SIT Bits - Wera Werk - 05066041001

Anwendung: ASSY®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
keine
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Farbringkennzeichnung:
orange
BiTorsion:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.