Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/16 TORX® Bits, TX 20 x 45 mm, 05064200001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/16 TORX® Bits - Wera Werk - 05064200001
867/16 TORX® Bits - Wera Werk - 05064200001
Wera 867/16 TORX® Bits, TX 20 x 45 mm, 05064200001
Artikel-Nr.:
     C2371-05064200001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05064200001
EAN/GTIN:
     4013288032768
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t20

867/16 TORX® Bits - Wera Werk - 05064200001

Anwendung: Innen-TORX® Schrauben
Antrieb: Gewindeanschluss #10-32 UNF
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 20
Klingenlänge:
45 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 3/4 inch
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.