Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 30 x 152 mm, 05060201001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060201001
867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060201001
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 30 x 152 mm, 05060201001
Artikel-Nr.:
     C2371-05060201001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060201001
EAN/GTIN:
     4013288030696
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 30 wera

867/4 Z TORX® Bits - Wera Werk - 05060201001

Anwendung: Innen-TORX®- Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 30
Klingenlänge:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 30
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060196001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera
05060197001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera
05060198001
ab € 3,38*
Ähnlich
Wera
05060199001
ab € 3,38*
Ähnlich
Wera
05060200001
ab € 4,71*
Ähnlich
Wera
05060202001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera
05328448001
ab € 4,73*
Ähnlich
Wera
05060195001
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.