Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 20 x 50 mm, 05060083001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion - Wera Werk - 05060083001
867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion - Wera Werk - 05060083001
Wera 867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 20 x 50 mm, 05060083001
Artikel-Nr.:
     C2371-05060083001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060083001
EAN/GTIN:
     4013288106919
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 20 50mm

867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion - Wera Werk - 05060083001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben
Weitere Informationen:
Festhaltefunktion:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 20
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060081001
ab € 3,19*
Ähnlich
Wera
05060082001
ab € 3,18*
Ähnlich
Wera
05060084001
ab € 3,19*
Ähnlich
Wera
05060085001
ab € 2,14*
Ähnlich
Wera
05060086001
ab € 3,19*
Ähnlich
Wera
05060087001
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.