Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 KK TORX® Bits, TX 15 x 89 mm, 05059701001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/4 KK TORX® Bits - Wera Werk - 05059701001
867/4 KK TORX® Bits - Wera Werk - 05059701001
Wera 867/4 KK TORX® Bits, TX 15 x 89 mm, 05059701001
Artikel-Nr.:
     C2371-05059701001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059701001
EAN/GTIN:
     4013288155986
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit TORX Kugelkopf

867/4 KK TORX® Bits - Wera Werk - 05059701001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Kugelkopf, zähharte Ausführung
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 15
Klingenlänge:
89 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059700001
ab € 4,40*
Ähnlich
Wera
05059702001
ab € 4,38*
Ähnlich
Wera
05059703001
ab € 4,59*
Ähnlich
Wera
05059704001
ab € 4,37*
Ähnlich
Wera
05059705001
ab € 4,57*
Ähnlich
RS Pro
769096
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.